Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 NF-R5A 6,4x1,9mm

  • ERIKS:11109016
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir assure l’étanchéité à la vapeur, aux huiles, aux acides, aux bases et aux solvants dans les applications statiques ou dynamiques lentes. Ce produit est le joint torique le plus vendu de la marque Kalrez® en raison de ses nombreuses possibilités d’utilisation. Ce joint d’étanchéité est essentiellement utilisé dans l’industrie pétrochimique et dans l’industrie chimique.
Ajouter à la liste

35.80 CHF/ Unitéhors TVA

38.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35.80 CHF

-

4+

30.80 CHF

13.97%

10+

27.00 CHF

24.58%

20+

24.30 CHF

32.12%

30+

22.70 CHF

36.59%

50+

22.10 CHF

38.27%

100+

21.30 CHF

40.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
6.4 mm
Diamètre du cordon
1.9 mm
Dimension selon French R
NF-R5A
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6375
Plage de température
de -20 jusqu'à 275 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous