35.80 CHF/ Unitéhors TVA
38.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.80 CHF | - |
4+ | 30.80 CHF | 13.97% |
10+ | 27.00 CHF | 24.58% |
20+ | 24.30 CHF | 32.12% |
30+ | 22.70 CHF | 36.59% |
50+ | 22.10 CHF | 38.27% |
100+ | 21.30 CHF | 40.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 5.7 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R5 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 275 °C |