369.50 CHF/ Unitéhors TVA
399.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 369.50 CHF | - |
4+ | 317.00 CHF | 14.21% |
10+ | 278.00 CHF | 24.76% |
20+ | 249.00 CHF | 32.61% |
30+ | 232.50 CHF | 37.08% |
50+ | 226.50 CHF | 38.70% |
100+ | 218.50 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 54.4 mm |
Diamètre du cordon | 5.3 mm |
Dimension selon French R | NF-R33B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |