Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 NF-R23 30,8x3,6mm

  • ERIKS:11264204
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

126.50 CHF/ Unitéhors TVA

136.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

126.50 CHF

-

4+

109.00 CHF

13.83%

10+

95.40 CHF

24.58%

20+

85.30 CHF

32.57%

30+

79.60 CHF

37.08%

50+

77.50 CHF

38.74%

100+

74.80 CHF

40.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
30.8 mm
Diamètre du cordon
3.6 mm
Dimension selon French R
NF-R23
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous