Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 NF-R22 29,3x3,6mm

  • ERIKS:12715181
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

121.50 CHF/ Unitéhors TVA

131.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

121.50 CHF

-

4+

104.50 CHF

13.99%

10+

91.60 CHF

24.61%

20+

81.90 CHF

32.59%

30+

76.40 CHF

37.12%

50+

74.50 CHF

38.68%

100+

71.80 CHF

40.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
29.3 mm
Diamètre du cordon
3.6 mm
Dimension selon French R
NF-R22
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C