Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 NF-R21 27,8x3,6mm

  • ERIKS:12401788
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

117.50 CHF/ Unitéhors TVA

127.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

117.50 CHF

-

4+

101.00 CHF

14.04%

10+

88.30 CHF

24.85%

20+

79.00 CHF

32.77%

30+

73.70 CHF

37.28%

50+

71.80 CHF

38.89%

100+

69.30 CHF

41.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
27.8 mm
Diamètre du cordon
3.6 mm
Dimension selon French R
NF-R21
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C