81.90 CHF/ Unitéhors TVA
88.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 81.90 CHF | - |
4+ | 70.40 CHF | 14.04% |
10+ | 61.70 CHF | 24.66% |
20+ | 55.10 CHF | 32.72% |
30+ | 51.40 CHF | 37.24% |
50+ | 50.10 CHF | 38.83% |
100+ | 48.50 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R20T |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 275 °C |