32.50 CHF/ Unitéhors TVA
35.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.50 CHF | - |
4+ | 27.90 CHF | 14.15% |
10+ | 24.40 CHF | 24.92% |
20+ | 21.90 CHF | 32.62% |
30+ | 20.40 CHF | 37.23% |
50+ | 19.90 CHF | 38.77% |
100+ | 19.20 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.75 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R1B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 275 °C |