Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 NF-R19B NF-R19B 25x2,4mmmm

  • ERIKS:11487172
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir assure l’étanchéité à la vapeur, aux huiles, aux acides, aux bases et aux solvants dans les applications statiques ou dynamiques lentes. Ce produit est le joint torique le plus vendu de la marque Kalrez® en raison de ses nombreuses possibilités d’utilisation. Ce joint d’étanchéité est essentiellement utilisé dans l’industrie pétrochimique et dans l’industrie chimique.
Ajouter à la liste

67.00 CHF/ Unitéhors TVA

72.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

67.00 CHF

-

4+

57.70 CHF

13.88%

10+

50.60 CHF

24.48%

20+

45.20 CHF

32.54%

30+

42.30 CHF

36.87%

50+

41.10 CHF

38.66%

100+

39.60 CHF

40.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre du cordon
2.4 mm
Dimension selon French R
NF-R19B
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6375
Plage de température
de -20 jusqu'à 275 °C