Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 NF-R19 24,6x3,6mm

  • ERIKS:11169361
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

106.50 CHF/ Unitéhors TVA

115.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

106.50 CHF

-

4+

91.40 CHF

14.18%

10+

80.20 CHF

24.69%

20+

71.70 CHF

32.68%

30+

66.90 CHF

37.18%

50+

65.20 CHF

38.78%

100+

62.90 CHF

40.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®