103.00 CHF/ Unitéhors TVA
111.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 103.00 CHF | - |
4+ | 88.40 CHF | 14.17% |
10+ | 77.50 CHF | 24.76% |
20+ | 69.30 CHF | 32.72% |
30+ | 64.70 CHF | 37.18% |
50+ | 63.00 CHF | 38.83% |
100+ | 60.80 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R18 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |