95.20 CHF/ Unitéhors TVA
102.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 95.20 CHF | - |
4+ | 81.90 CHF | 13.97% |
10+ | 71.80 CHF | 24.58% |
20+ | 64.20 CHF | 32.56% |
30+ | 59.90 CHF | 37.08% |
50+ | 58.30 CHF | 38.76% |
100+ | 56.30 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.8 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |