Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 NF-R14 18,4x2,7mm

  • ERIKS:11231463
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir assure l’étanchéité à la vapeur, aux huiles, aux acides, aux bases et aux solvants dans les applications statiques ou dynamiques lentes. Ce produit est le joint torique le plus vendu de la marque Kalrez® en raison de ses nombreuses possibilités d’utilisation. Ce joint d’étanchéité est essentiellement utilisé dans l’industrie pétrochimique et dans l’industrie chimique.
Ajouter à la liste

59.00 CHF/ Unitéhors TVA

63.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

59.00 CHF

-

4+

50.70 CHF

14.07%

10+

44.50 CHF

24.58%

20+

39.80 CHF

32.54%

30+

37.20 CHF

36.95%

50+

36.10 CHF

38.81%

100+

34.90 CHF

40.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
18.4 mm
Diamètre du cordon
2.7 mm
Dimension selon French R
NF-R14
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6375
Plage de température
de -20 jusqu'à 275 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous