Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 NF-R13 16,9x2,7mmmm

  • ERIKS:11521251
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir assure l’étanchéité à la vapeur, aux huiles, aux acides, aux bases et aux solvants dans les applications statiques ou dynamiques lentes. Ce produit est le joint torique le plus vendu de la marque Kalrez® en raison de ses nombreuses possibilités d’utilisation. Ce joint d’étanchéité est essentiellement utilisé dans l’industrie pétrochimique et dans l’industrie chimique.
Ajouter à la liste

56.90 CHF/ Unitéhors TVA

61.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

56.90 CHF

-

4+

48.90 CHF

14.06%

10+

42.90 CHF

24.60%

20+

38.40 CHF

32.51%

30+

35.80 CHF

37.08%

50+

34.90 CHF

38.66%

100+

33.70 CHF

40.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
16.9 mm
Diamètre du cordon
2.7 mm
Dimension selon French R
NF-R13
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6375
Plage de température
de -20 jusqu'à 275 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous