51.10 CHF/ Unitéhors TVA
55.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.10 CHF | - |
4+ | 43.90 CHF | 14.09% |
10+ | 38.50 CHF | 24.66% |
20+ | 34.50 CHF | 32.49% |
30+ | 32.20 CHF | 36.99% |
50+ | 31.40 CHF | 38.55% |
100+ | 30.20 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.1 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R10 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 275 °C |