Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 JIS- P-12.5 12,3x2,4mm

  • ERIKS:11211744
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir assure l’étanchéité à la vapeur, aux huiles, aux acides, aux bases et aux solvants dans les applications statiques ou dynamiques lentes. Ce produit est le joint torique le plus vendu de la marque Kalrez® en raison de ses nombreuses possibilités d’utilisation. Ce joint d’étanchéité est essentiellement utilisé dans l’industrie pétrochimique et dans l’industrie chimique.
Ajouter à la liste

48.00 CHF/ Unitéhors TVA

51.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

48.00 CHF

-

4+

41.20 CHF

14.17%

10+

36.20 CHF

24.58%

20+

32.30 CHF

32.71%

30+

30.10 CHF

37.29%

50+

29.40 CHF

38.75%

100+

28.30 CHF

41.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
12.3 mm
Diamètre du cordon
2.4 mm
Dimension selon JIS
JIS- P-12.5
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6375
Plage de température
de -20 jusqu'à 275 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous