252.00 CHF/ Unitéhors TVA
272.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 252.00 CHF | - |
4+ | 216.50 CHF | 14.09% |
10+ | 190.00 CHF | 24.60% |
20+ | 169.50 CHF | 32.74% |
30+ | 158.50 CHF | 37.10% |
50+ | 154.50 CHF | 38.69% |
100+ | 149.00 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Dimension selon DIN11864 | DIN118641-DN40 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |