Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 BS4518-2191-84 219,1x8,4mm

  • ERIKS:11383355
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

2'524.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'728.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'524.00 CHF

-

4+

2'288.00 CHF

9.35%

10+

2'270.00 CHF

10.06%

20+

2'253.00 CHF

10.74%

30+

2'235.00 CHF

11.45%

50+

2'202.00 CHF

12.76%

100+

2'185.00 CHF

13.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
219.1 mm
Diamètre du cordon
8.4 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-2191-84
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C