514.50 CHF/ Unitéhors TVA
556.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 514.50 CHF | - |
4+ | 444.00 CHF | 13.70% |
10+ | 389.50 CHF | 24.30% |
20+ | 348.00 CHF | 32.36% |
30+ | 325.00 CHF | 36.83% |
50+ | 316.50 CHF | 38.48% |
100+ | 305.00 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 134.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1345-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |