Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 BS4518-1295-30 129,5x3mm

  • ERIKS:14970953
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

492.50 CHF/ Unitéhors TVA

532.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

492.50 CHF

-

4+

423.50 CHF

14.01%

10+

371.00 CHF

24.67%

20+

331.00 CHF

32.79%

30+

309.00 CHF

37.26%

50+

301.00 CHF

38.88%

100+

290.50 CHF

41.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
129.5 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-1295-30
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C