Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 BS4518-1245-30 124,5x3mm

  • ERIKS:11333441
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

481.00 CHF/ Unitéhors TVA

519.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

481.00 CHF

-

4+

414.00 CHF

13.93%

10+

363.00 CHF

24.53%

20+

324.00 CHF

32.64%

30+

302.50 CHF

37.11%

50+

294.50 CHF

38.77%

100+

284.50 CHF

40.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
124.5 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-1245-30
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous