Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 BS4518-1045-30 104,5x3mm

  • ERIKS:11370839
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

382.50 CHF/ Unitéhors TVA

413.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

382.50 CHF

-

4+

328.50 CHF

14.12%

10+

288.00 CHF

24.71%

20+

257.50 CHF

32.68%

30+

240.50 CHF

37.12%

50+

234.00 CHF

38.82%

100+

226.50 CHF

40.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
104.5 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-1045-30
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous