289.00 CHF/ Unitéhors TVA
312.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 289.00 CHF | - |
4+ | 246.50 CHF | 14.71% |
10+ | 216.00 CHF | 25.26% |
20+ | 193.00 CHF | 33.22% |
30+ | 180.00 CHF | 37.72% |
50+ | 175.50 CHF | 39.27% |
100+ | 170.00 CHF | 41.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 79.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0795-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |