Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 BS4518-0695-30 69,5x3mm

  • ERIKS:11234370
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

263.00 CHF/ Unitéhors TVA

284.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

263.00 CHF

-

4+

227.50 CHF

13.50%

10+

199.50 CHF

24.14%

20+

177.50 CHF

32.51%

30+

165.50 CHF

37.07%

50+

161.50 CHF

38.59%

100+

155.00 CHF

41.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
69.5 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0695-30
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous