240.50 CHF/ Unitéhors TVA
259.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 240.50 CHF | - |
4+ | 207.00 CHF | 13.93% |
10+ | 181.50 CHF | 24.53% |
20+ | 162.00 CHF | 32.64% |
30+ | 151.00 CHF | 37.21% |
50+ | 147.00 CHF | 38.88% |
100+ | 142.00 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 64.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0645-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |