Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 BS4518-0495-30 49,5x3mm

  • ERIKS:11425531
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

171.00 CHF/ Unitéhors TVA

184.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

171.00 CHF

-

4+

147.00 CHF

14.04%

10+

128.50 CHF

24.85%

20+

115.00 CHF

32.75%

30+

107.50 CHF

37.13%

50+

104.50 CHF

38.89%

100+

101.00 CHF

40.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
49.5 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0495-30
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C