Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 BS4518-0221-16 22,1x1,6mm

  • ERIKS:11232366
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir assure l’étanchéité à la vapeur, aux huiles, aux acides, aux bases et aux solvants dans les applications statiques ou dynamiques lentes. Ce produit est le joint torique le plus vendu de la marque Kalrez® en raison de ses nombreuses possibilités d’utilisation. Ce joint d’étanchéité est essentiellement utilisé dans l’industrie pétrochimique et dans l’industrie chimique.
Ajouter à la liste

48.20 CHF/ Unitéhors TVA

52.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

48.20 CHF

-

4+

41.40 CHF

14.11%

10+

36.30 CHF

24.69%

20+

32.50 CHF

32.57%

30+

30.30 CHF

37.14%

50+

29.50 CHF

38.80%

100+

28.50 CHF

40.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
22.1 mm
Diamètre du cordon
1.6 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0221-16
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6375
Plage de température
de -20 jusqu'à 275 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous