40.90 CHF/ Unitéhors TVA
44.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.90 CHF | - |
4+ | 35.30 CHF | 13.69% |
10+ | 30.90 CHF | 24.45% |
20+ | 27.70 CHF | 32.27% |
30+ | 25.80 CHF | 36.92% |
50+ | 25.20 CHF | 38.39% |
100+ | 24.20 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0191-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 275 °C |