37.50 CHF/ Unitéhors TVA
40.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.50 CHF | - |
4+ | 32.30 CHF | 13.87% |
10+ | 28.30 CHF | 24.53% |
20+ | 25.30 CHF | 32.53% |
30+ | 23.60 CHF | 37.07% |
50+ | 23.00 CHF | 38.67% |
100+ | 22.20 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0171-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 275 °C |