Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 BS4518-0141-16 14,1x1,6mm

  • ERIKS:14970950
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir assure l’étanchéité à la vapeur, aux huiles, aux acides, aux bases et aux solvants dans les applications statiques ou dynamiques lentes. Ce produit est le joint torique le plus vendu de la marque Kalrez® en raison de ses nombreuses possibilités d’utilisation. Ce joint d’étanchéité est essentiellement utilisé dans l’industrie pétrochimique et dans l’industrie chimique.
Ajouter à la liste

36.40 CHF/ Unitéhors TVA

39.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36.40 CHF

-

4+

31.40 CHF

13.74%

10+

27.60 CHF

24.18%

20+

24.60 CHF

32.42%

30+

23.00 CHF

36.81%

50+

22.40 CHF

38.46%

100+

21.60 CHF

40.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
14.1 mm
Diamètre du cordon
1.6 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0141-16
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6375
Plage de température
de -20 jusqu'à 275 °C