Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 BS4518-0061-16 6,1x1,6mm

  • ERIKS:11109015
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir assure l’étanchéité à la vapeur, aux huiles, aux acides, aux bases et aux solvants dans les applications statiques ou dynamiques lentes. Ce produit est le joint torique le plus vendu de la marque Kalrez® en raison de ses nombreuses possibilités d’utilisation. Ce joint d’étanchéité est essentiellement utilisé dans l’industrie pétrochimique et dans l’industrie chimique.
Ajouter à la liste

34.00 CHF/ Unitéhors TVA

36.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34.00 CHF

-

4+

29.30 CHF

13.82%

10+

25.70 CHF

24.41%

20+

22.90 CHF

32.65%

30+

21.40 CHF

37.06%

50+

20.80 CHF

38.82%

100+

20.20 CHF

40.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
6.1 mm
Diamètre du cordon
1.6 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0061-16
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6375
Plage de température
de -20 jusqu'à 275 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous