118.50 CHF/ Unitéhors TVA
128.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 118.50 CHF | - |
4+ | 101.00 CHF | 14.77% |
10+ | 88.40 CHF | 25.40% |
20+ | 79.20 CHF | 33.16% |
30+ | 73.90 CHF | 37.64% |
50+ | 72.00 CHF | 39.24% |
100+ | 69.50 CHF | 41.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 918 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 275 °C |