Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-916 29,74x2,95mm

  • ERIKS:11273581
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir assure l’étanchéité à la vapeur, aux huiles, aux acides, aux bases et aux solvants dans les applications statiques ou dynamiques lentes. Ce produit est le joint torique le plus vendu de la marque Kalrez® en raison de ses nombreuses possibilités d’utilisation. Ce joint d’étanchéité est essentiellement utilisé dans l’industrie pétrochimique et dans l’industrie chimique.
Ajouter à la liste

98.80 CHF/ Unitéhors TVA

106.80 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

98.80 CHF

-

4+

85.10 CHF

13.87%

10+

74.60 CHF

24.49%

20+

66.70 CHF

32.49%

30+

62.20 CHF

37.04%

50+

60.60 CHF

38.66%

100+

58.50 CHF

40.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous