3'263.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'527.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'263.00 CHF | - |
4+ | 2'957.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'934.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'911.00 CHF | 10.79% |
30+ | 2'889.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'846.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'825.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 417.96 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 462 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |