Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-454 NF-R82 316,87x6,99mm

  • ERIKS:11226737
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

2'522.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'726.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'522.00 CHF

-

4+

2'286.00 CHF

9.36%

10+

2'268.00 CHF

10.07%

20+

2'251.00 CHF

10.75%

30+

2'234.00 CHF

11.42%

50+

2'200.00 CHF

12.77%

100+

2'184.00 CHF

13.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous