Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-451 NF-R79 278,77x6,99mm

  • ERIKS:11273467
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

2'218.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'397.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'218.00 CHF

-

4+

2'010.00 CHF

9.38%

10+

1'994.00 CHF

10.10%

20+

1'979.00 CHF

10.78%

30+

1'964.00 CHF

11.45%

50+

1'934.00 CHF

12.80%

100+

1'920.00 CHF

13.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
278.77 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
451
Dimension selon French R
NF-R79
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 30.11.2026
Contactez-nous