Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-367 189,87x5,33mm

  • ERIKS:11273389
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

1'259.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'360.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'259.00 CHF

-

4+

1'117.00 CHF

11.28%

10+

979.00 CHF

22.24%

20+

913.50 CHF

27.44%

30+

853.00 CHF

32.25%

50+

830.50 CHF

34.03%

100+

815.00 CHF

35.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
189.87 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
367
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous