953.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'030.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 953.00 CHF | - |
4+ | 848.50 CHF | 10.97% |
10+ | 744.00 CHF | 21.93% |
20+ | 683.50 CHF | 28.28% |
30+ | 638.00 CHF | 33.05% |
50+ | 621.50 CHF | 34.78% |
100+ | 608.00 CHF | 36.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.07 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 357 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |