259.50 CHF/ Unitéhors TVA
280.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 259.50 CHF | - |
4+ | 222.00 CHF | 14.45% |
10+ | 195.00 CHF | 24.86% |
20+ | 174.00 CHF | 32.95% |
30+ | 162.50 CHF | 37.38% |
50+ | 158.50 CHF | 38.92% |
100+ | 153.00 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.29 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 324 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |