Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-317 23,16x5,33mm

  • ERIKS:14970941
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

199.50 CHF/ Unitéhors TVA

215.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

199.50 CHF

-

4+

172.00 CHF

13.78%

10+

151.00 CHF

24.31%

20+

135.00 CHF

32.33%

30+

126.00 CHF

36.84%

50+

123.00 CHF

38.35%

100+

118.50 CHF

40.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®