419.50 CHF/ Unitéhors TVA
453.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 419.50 CHF | - |
4+ | 362.00 CHF | 13.71% |
10+ | 317.50 CHF | 24.31% |
20+ | 283.00 CHF | 32.54% |
30+ | 264.50 CHF | 36.95% |
50+ | 257.50 CHF | 38.62% |
100+ | 248.50 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.67 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 159 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 275 °C |