Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 91x5mm

  • ERIKS:11390298
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

552.00 CHF/ Unitéhors TVA

596.71 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

552.00 CHF

-

4+

475.50 CHF

13.86%

10+

417.00 CHF

24.46%

20+

372.00 CHF

32.61%

30+

347.00 CHF

37.14%

50+

338.00 CHF

38.77%

100+

327.00 CHF

40.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
91 mm
Diamètre du cordon
5 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C