Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 85x4mm

  • ERIKS:12567047
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

399.00 CHF/ Unitéhors TVA

431.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

399.00 CHF

-

4+

343.50 CHF

13.91%

10+

301.00 CHF

24.56%

20+

269.50 CHF

32.46%

30+

251.50 CHF

36.97%

50+

245.00 CHF

38.60%

100+

235.50 CHF

40.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C