Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 79,2x5,7mm

  • ERIKS:11663171
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

628.50 CHF/ Unitéhors TVA

679.41 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

628.50 CHF

-

4+

546.50 CHF

13.05%

10+

479.00 CHF

23.79%

20+

431.50 CHF

31.34%

30+

402.50 CHF

35.96%

50+

392.50 CHF

37.55%

100+

378.50 CHF

39.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
79.2 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C