Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 74x4,5mm

  • ERIKS:11455052
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

377.00 CHF/ Unitéhors TVA

407.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

377.00 CHF

-

4+

324.50 CHF

13.93%

10+

284.50 CHF

24.54%

20+

254.00 CHF

32.63%

30+

237.50 CHF

37.00%

50+

231.00 CHF

38.73%

100+

223.00 CHF

40.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
74 mm
Diamètre du cordon
4.5 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C