Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 70x4mm

  • ERIKS:11239579
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

339.50 CHF/ Unitéhors TVA

367.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

339.50 CHF

-

4+

293.00 CHF

13.70%

10+

257.00 CHF

24.30%

20+

228.50 CHF

32.70%

30+

213.50 CHF

37.11%

50+

208.00 CHF

38.73%

100+

201.00 CHF

40.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous