Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 64x4mm

  • ERIKS:12187333
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

302.50 CHF/ Unitéhors TVA

327.00 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

302.50 CHF

-

4+

261.00 CHF

13.72%

10+

229.00 CHF

24.30%

20+

205.00 CHF

32.23%

30+

191.00 CHF

36.86%

50+

186.00 CHF

38.51%

100+

179.00 CHF

40.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
64 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C