Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 64,2x5,7mm

  • ERIKS:14970955
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

507.50 CHF/ Unitéhors TVA

548.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

507.50 CHF

-

4+

436.50 CHF

13.99%

10+

382.50 CHF

24.63%

20+

343.00 CHF

32.41%

30+

320.00 CHF

36.95%

50+

311.50 CHF

38.62%

100+

300.00 CHF

40.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
64.2 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C