Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 62,2x3mm

  • ERIKS:12732470
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

229.50 CHF/ Unitéhors TVA

248.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

229.50 CHF

-

4+

196.00 CHF

14.60%

10+

172.00 CHF

25.05%

20+

154.50 CHF

32.68%

30+

144.00 CHF

37.25%

50+

140.50 CHF

38.78%

100+

135.50 CHF

40.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
62.2 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C