Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 59,2x5,7mm

  • ERIKS:12764894
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® est spécialement conçu pour le secteur alimentaire et le secteur pharmaceutique (USP classe 6). Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et également bien aux températures élevées. Il est utilisé aussi bien dans les applications statiques que dans les applications dynamiques lentes.
Ajouter à la liste

460.50 CHF/ Unitéhors TVA

497.80 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

460.50 CHF

-

4+

395.50 CHF

14.12%

10+

346.50 CHF

24.76%

20+

310.50 CHF

32.57%

30+

290.00 CHF

37.02%

50+

282.00 CHF

38.76%

100+

272.00 CHF

40.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
59.2 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
6230
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C